Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 235 mm / Bohrer ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 235 mm / Bohrer ø 40 mm
Produktbild zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 235 mm / Bohrer ø 40 mm
LOGO zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 235 mm / Bohrer ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101183222
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     0084400235
EAN/GTIN:
     9002696165217
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 235 mm / Bohrer ø 40 mm

Mit Gewindespitze, 1 Vorschneider. Für Zimmereien zum Durchbohren von Balken und Sparren.

Made in Austria.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
40 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Material:
Werkzeugstahl
Schaft ø:
12 mm 6-kant
Marke:
Fisch
Nutlänge:
165 mm
Aufnahme:
Sechskantschaft
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Holzschlangenbohrer, Lewisbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.