Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 320 mm / Bohrer ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 320 mm / Bohrer ø 25 mm
Produktbild zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 320 mm / Bohrer ø 25 mm
LOGO zu FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 320 mm / Bohrer ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101183235
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     0084250320
EAN/GTIN:
     9002696165293
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
FISCH Schlangenbohrer Schaft ø 12 mm sechskant / Länge 320 mm / Bohrer ø 25 mm

Mit Gewindespitze, 1 Vorschneider. Für Zimmereien zum Durchbohren von Balken und Sparren.

Made in Austria.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
25 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Material:
Werkzeugstahl
Schaft ø:
12 mm 6-kant
Marke:
Fisch
Nutlänge:
250 mm
Aufnahme:
Sechskantschaft
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Holzschlangenbohrer, Lewisbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.