Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Führungszapfen Durchmesser 17,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Führungszapfen Durchmesser 17,5 mm
Produktbild zu FISCH Führungszapfen Durchmesser 17,5 mm
LOGO zu FISCH Führungszapfen Durchmesser 17,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101183301
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     041ZA17505
EAN/GTIN:
     9002696073536
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
FISCH Führungszapfen Durchmesser 17,5 mm

Passend zu Scheibensenker.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Nutzlänge:
58 mm
ø:
17,5 mm
Schaft ø:
10 mm
Marke:
Fisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard
041S062
ab € 172,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.