Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44
Symbol zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101183835
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198338
EAN/GTIN:
     4007123055586
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel brennenstuhl 40m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant 3G1,5 Länge 40m IP44

Zur Verwendung im Freien. Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln 230V.
Ausführung: Kabelfarbe orange.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Kabellänge:
40 m
Kabeltype:
AT-N07V3V3-F
Trommel ø:
290 mm
Type:
Garant® SK
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP 44
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, Kabelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.