Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44
Symbol zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101183836
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218358769
EAN/GTIN:
     4007123098750
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel BAT Rot Bau 3G1,5 Länge 33 m IP44

Zur Verwendung im Freien. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Ausführung: Kabelfarbe orange.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Kabellänge:
33 m
Kabeltype:
AT-N07V3V3-F
Trommel ø:
260 mm
Type:
Garant® ST
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP 44
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.