Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.
Produktbild zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.
Symbol zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.
LOGO zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.
Artikel-Nr.:
     3145-101184396
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642505
EAN/GTIN:
     3165140648301
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.

Kreissägeblatt Expert for Wood für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen. Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40
Bohrung:
30 mm
ø:
250 mm
Zahnform:
Wechselzahn (WZ) positiv
Schnittbreite:
3,2 mm
Marke:
Bosch
Type:
Expert vor Wood
Sägeblattstärke:
2,2 mm
Spanwinkel:
15 °
Nebenlöcher:
TKS 2/7/42, 2/9/46.4, 2/10/60 mm
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 41,91*
6 Tage
62
1
€ 5,90*
ab € 36,58*
€ 44,14*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 37,55*
€ 45,62*
1
€ 4,90*
ab € 38,07*
€ 47,02*
Lager 3145
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 101,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.