Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 80 (5 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 80 (5 St)
Produktbild zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 80 (5 St)
LOGO zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 80 (5 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101184846
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28583
EAN/GTIN:
     4006274285835
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 80 (5 St)

Ersatzbänder für den BS/E. Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage. Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Körnung:
80
Marke:
Proxxon
Type:
28583
Inhalt:
5 ST
Größe:
10 x 330 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Aluminium | Kunststoff
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 3,49*
5
pro Packung
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,68*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,69*
Lager 3145
23
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29832
ab € 106,91*
Zubehör
Proxxon
29830
ab € 141,80*
Zubehör
Proxxon
W134511
ab € 127,57*
Zubehör
Proxxon
W134541
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.