Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44
Produktbild zu BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44
Symbol zu BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44
LOGO zu BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101185334
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1189778
EAN/GTIN:
     4007123301140
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL CEE Kabeltrommel ST GARANT 320 5G2,5 Länge 25 m IP44

Kabeltrommel mit unzerbrechlicher Tragegriff aus Kunststoff. Bestückung: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Maschinensteckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, blau, 16A 250V. Ausführung: Kabelfarbe gelb.

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Trommel ø:
290 mm
Kabellänge:
25 m
Marke:
Brennenstuhl
Type:
CEE ST GARANT
Kabeltype:
AT-N07V3V3-F
Schutzart:
IP 44
Nennspannung:
400 V
Querschnitt:
5G2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, Kabelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.