Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Ersatzsägekette 3/8" 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Ersatzsägekette 3/8" 40 cm
Produktbild zu MAKITA Ersatzsägekette 3/8" 40 cm
LOGO zu MAKITA Ersatzsägekette 3/8" 40 cm
Artikel-Nr.:
     3145-101185839
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     511492756
EAN/GTIN:
     4002829807125
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
MAKITA Ersatzsägekette 3/8" 40 cm

Passend zu Makita-Kettensägen.

Weitere Informationen:
Gliederanzahl:
56
Schnittlänge:
40 cm
Teilung:
3/8 "
Kettensägenfeilen ø:
4 mm
Treibglieddicke:
1,3 mm
passend zu:
UC4051A, UC4051AK, EA3601F40B
Marke:
Makita
Weitere Suchbegriffe: sägekette makita 40cm, ersatzsägekette makita, ersatzsägekette 40 cm, Forstkette, Kette, Kettensägezubehör, Motorsägekette, Motorsägenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.