Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Gewebe-Schleifband 341 XP 100 x 900 mm Korn 80 für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Gewebe-Schleifband 341 XP 100 x 900 mm Korn 80 für Metall
Produktbild zu STARCKE Gewebe-Schleifband 341 XP 100 x 900 mm Korn 80 für Metall
LOGO zu STARCKE Gewebe-Schleifband 341 XP 100 x 900 mm Korn 80 für Metall
Artikel-Nr.:
     3145-101185988
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     984473
EAN/GTIN:
     9009940099052
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
STARCKE Gewebe-Schleifband 341 XP 100 x 900 mm Korn 80 für Metall

Schweres X-Baumwoll-Polyester Mischgewebe, emulsions- und ölbeständig. Hohe Zerspannungsleistung beim Entgraten von Gussteilen. Das kühl schleifende 341 XP führt zu geringen Temperaturbelastungen der Werkstücke.

Weitere Informationen:
Marke:
Starcke
Größe:
100 x 900 mm
Anwendung:
Metallschliff
Breite:
100 mm
Länge:
900 mm
Körnung:
80
Type:
341 XP
Verwendung für:
Metall
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Endlosschleifpapier, Schleifbänder, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELMAG
61057
ab € 368,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.