| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101186992 Herst.-Nr.: DGKD040026 EAN/GTIN: 4011666405487 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Druckluft Fettpresse FP-A für 400 g Kartusche oder loses Fett
Mit Druckübersetzung 1:40. 6 bar Eingangsdruck entsprechen 240 bar Druck zum Hydrauliknippel. Schnelles und einfaches Arbeiten durch komfortables Entlüften mit zwei Entlüftungsventilen. Für handelsübliche 400-g-Kartuschen oder loses Fett. Optimaler Halt des Fettnippels durch 4-Klauen-Haltesystem. Mit robustem Metallgehäuse. Fettpresse automatisch. Mit der Betätigung des Abzugshebels wird solange Fett gefördert bis dieser losgelassen wird. Der 780 mm lange Anschlussschlauch gewährleistet die Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen. Einsetzbar mit Fett NLGI, Stufen 1-3.
Weitere Informationen: | | Type: | FP-A | Marke: | Schneider | Arbeitsdruck: | 2-10 bar | Luftbedarf: | 0,6 l/Hub | Gewicht: | 1,5 kg | Verwendung für: | 400 g Kartusche oder loses Fett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,52* | € 92,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,49* | € 93,67* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,17* | € 115,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|