Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt
Produktbild zu MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt
Anwendungsbild zu MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt
LOGO zu MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101187988
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSP601ZJU
EAN/GTIN:
     088381851718
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
MAKITA Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 36,0 Volt

AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen). Elektronisch vorwählbare Drehzahl. Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz. Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden). Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt.
Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet. ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst.
Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. TCT Sägeblatt 165 x 20 x 56 mm, AWS-Modul, Innensechskantschlüssel SW 5 mm, MAKPAC Koffereinsatz, im MAKPAC Transportkoffer Typ 4.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe 45°:
40 mm
Schnitttiefe 90°:
56 mm
Sägeblatt ø:
165 mm
Gewicht:
5,1 kg
Leerlaufdrehzahl:
2500-6300 r/min
Marke:
Makita
Spannung:
18 V | 36 V
Anzahl der Akkus:
0 ST
Ausführung:
Li-Ion
Schwenkbereich:
-1º/+48º
Sägeblatt Bohrung:
20 mm
Type:
DSP 601 ZJU
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 405,20*
€ 440,06*
€ 6,90*
ab € 428,77*
€ 465,46*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 457,04*
€ 492,63*
Frei Haus
ab € 455,11*
€ 492,63*
€ 4,90*
ab € 461,61*
€ 498,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,63*
€ 586,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
199141-8
ab € 36,08*
Zubehör
Makita
821552-6
ab € 27,21*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,45*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.