Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Hartholzkeil 180 x 60 x 25 mm Inhalt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 180 x 60 x 25 mm Inhalt 1 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 180 x 60 x 25 mm Inhalt 1 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 180 x 60 x 25 mm Inhalt 1 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101190067
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     828
EAN/GTIN:
     9003194008280
Suchbegriffe:
Holzkeil
EBNER Hartholzkeil 180 x 60 x 25 mm Inhalt 1 Stück

Der ideale Helfer bei der Bodenverlegung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
180 x 60 x 25 mm
Type:
828
Inhalt:
1 ST
Marke:
Ebner Holzindustrie
Material:
Hartholz
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Keil, Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.