Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimroller 200 mm mit Kunststoffwalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leimroller 200 mm mit Kunststoffwalze
Produktbild zu Leimroller 200 mm mit Kunststoffwalze
Produktbild zu Leimroller 200 mm mit Kunststoffwalze
Artikel-Nr.:
     3145-101190210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101190210
EAN/GTIN:
     9002730527575
Suchbegriffe:
Leimroller
Leimroller 200 mm mit Kunststoffwalze

Der Leimroller wird überall dort benötigt, wo größere Flächen mit Leim oder Klebstoff belegt werden sollen, wie in Möbelfabriken, Tischlereien, Tapeziererwerkstätten, bei Fußbodenlegern usw. Vollkommen gleichmäßiger und dosierbarer Auftrag. Bei Fugen- und Gitterverleimungen kein Leimabstreichen an den Kanten. Verwendungsmöglichkeit von Leimen mit kürzeren offenen Zeiten auch bei großen Flächen, wodurch kürzere Presszeiten gegeben sind und dadurch bessere Zeitausnützung der Pressen möglich ist. Ca. 30% Leimersparnis. Ca. 50% Arbeitszeitersparnis, gegenüber dem bisherigen Pinsel oder Spachtelauftrag.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit KST Walze 200 mm
Type:
200
Weitere Suchbegriffe: Leimwalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
101190213
ab € 9,41*
Zubehör
k.A.
101190212
ab € 46,51*
Zubehör
k.A.
101190198
ab € 7,76*
Zubehör
k.A.
101190208
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.