| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190279 Herst.-Nr.: DCB1104P2-QW EAN/GTIN: 5035048790045 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku-Starterkit-Set DCB1104P2-QW 18 V / 2 Stück 5Ah Akkus und Ladegerät
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). System-Schnellladegerät lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus. LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand.
Lieferung inkl. 2 x DCB184-XJ 18 Volt / 5,0 Ah XR Li-Ion Schiebe-Akkus und DCB1104 System-Schnellladegerät.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 18 V | Anzahl der Akkus: | 2 ST | Ausführung: | Li-Ion | Kapazität nach IEC: | 5 Ah | Marke: | Dewalt | Type: | DCB1104P2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 137,10* | € 151,71* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,27* | € 165,29* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,29* | € 176,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,36* | € 196,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,26* | € 196,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|