Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
01 Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Arbeitsschutz
>
Elektrowerkzeuge
>
Fugen- und Fensterschneider
>
BEPo Fugen- und Fensterschneider
>
Montagefräse FFS 230
>
HW-Sägeblatt zu FFS 230
>
Artikel
BEPO Sägeblatt HW nagelfest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101190635
Hersteller:
BEPO
Herst.-Nr.:
1230/054
EAN/GTIN:
4260256877177
BEPO Sägeblatt HW nagelfest
Passend zu BEPo-Montagefräse FFS 230.
Weitere Informationen:
Sägeblatt ø:
230 mm
Marke:
BEPo
Type:
1230/054
Material:
HW
Anwendung:
Holz
Zähnezahl:
34
... >
BEPo Fugen- und Fensterschneider
>
Montagefräse FFS 230
>
HW-Sägeblatt zu FFS 230
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEPO Montagefräse FFS 230 mit 92 mm Schnitttiefe
BEPO
1230/000
ab € 1.566,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen