Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 12 mm
Produktbild zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 12 mm
LOGO zu STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191126
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     1003-12RE
EAN/GTIN:
     9003077000479
Suchbegriffe:
Langlochbohrer
STERN Langlochbohrer SP rechtslauf mit Spanbrecher Bohrer ø 12 mm

Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 2 geraden Schneiden, günstige Drehzahlen (n = 3000 - 6000 U/min.) Qualität: erstklassiger Spezialstahl = SP von äußerst hohem Bruchwiderstand.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtslauf
Gesamtlänge:
150 mm
Material:
SP
Bohrer ø:
12 mm
Schaft ø:
13 mm
Schaftlänge:
50 mm
Zusatzbezeichnung:
mit Spanbrecher
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 12mm, Pendelschlitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.