Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 5 mm
Produktbild zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 5 mm
LOGO zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191202
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     324-5
EAN/GTIN:
     9003077013868
STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 5 mm

Einfacher Stellring zum Einstellen der gewünschten Bohrtiefe mit Fixierschraube. Besonders geeignet für Dübelbohrer und Holzspiralbohrer.

Weitere Informationen:
Außen ø:
10 mm
für Bohrer ø:
5 mm
Marke:
Stern
Type:
324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.