Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 8 mm
Produktbild zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 8 mm
LOGO zu STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191205
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     324-8
EAN/GTIN:
     9003077013899
STERN Tiefenanschlag für Bohrer ø 8 mm

Einfacher Stellring zum Einstellen der gewünschten Bohrtiefe mit Fixierschraube. Besonders geeignet für Dübelbohrer und Holzspiralbohrer.

Weitere Informationen:
Außen ø:
16 mm
für Bohrer ø:
8 mm
Marke:
Stern
Type:
324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.