Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 12 mm
Produktbild zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 12 mm
LOGO zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 12 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191241
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     175M/SP-12
EAN/GTIN:
     9003077003159
Suchbegriffe:
Ausreiber
Holzsenker
Krauskopfsenker
STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 12 mm

Zum Ansenken von Bohrungen in Weich- und Hartholz.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Material:
SP
Senker Ø:
12 mm
Schaft ø:
8 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.