Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 20 mm
Produktbild zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 20 mm
LOGO zu STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191245
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     175M/SP-20
EAN/GTIN:
     9003077003197
Suchbegriffe:
Ausreiber
Holzsenker
Krauskopfsenker
STERN Krauskopfversenker SP Durchmesser 20 mm

Zum Ansenken von Bohrungen in Weich- und Hartholz.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Material:
SP
Senker Ø:
20 mm
Schaft ø:
8 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.