Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Kunstbohrer SP Länge 90 mm Bohrer ø 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Kunstbohrer SP Länge 90 mm Bohrer ø 45 mm
Produktbild zu STERN Kunstbohrer SP Länge 90 mm Bohrer ø 45 mm
LOGO zu STERN Kunstbohrer SP Länge 90 mm Bohrer ø 45 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191267
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     377E/SP-45
EAN/GTIN:
     9003077017736
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer stern
kunstbohrer
kunstbohrer 45mm
STERN Kunstbohrer SP Länge 90 mm Bohrer ø 45 mm

Mit Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Hauptschneiden und abgesetztem zylindrischen Schaft zum Gebrauch in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Material:
SP
Bohrer ø:
45 mm
Schaft ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Anwendung:
Hart- und Weichholz
Type:
377E/SP
Weitere Suchbegriffe: 45mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Forstnerbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.