Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Kunstbohrer HM Länge 90 mm Bohrer ø 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Kunstbohrer HM Länge 90 mm Bohrer ø 24 mm
Produktbild zu STERN Kunstbohrer HM Länge 90 mm Bohrer ø 24 mm
LOGO zu STERN Kunstbohrer HM Länge 90 mm Bohrer ø 24 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191278
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     377E/HW-24
EAN/GTIN:
     9003077016968
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer
STERN Kunstbohrer HM Länge 90 mm Bohrer ø 24 mm

Mit Zentrierspitze, zwei Vorschneidern, zwei Hauptschneiden und abgesetztem zylindrischen Schaft zum Gebrauch in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen.

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Kunststoffe; Plattenwerkstoffe
Gesamtlänge:
90 mm
Material:
HM
Bohrer ø:
24 mm
Schaft ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
377E/HW
Weitere Suchbegriffe: 24mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Forstnerbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.