Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Kunstbohrer SP verstellbar von 22 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Kunstbohrer SP verstellbar von 22 - 50 mm
Produktbild zu STERN Kunstbohrer SP verstellbar von 22 - 50 mm
LOGO zu STERN Kunstbohrer SP verstellbar von 22 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191315
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     421SP
EAN/GTIN:
     9003077023584
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer
STERN Kunstbohrer SP verstellbar von 22 - 50 mm

Ausgestattet mit einem kleinen und einem großen Messer. Es können daher alle Zwischenmaße gebohrt werden. SP-Ausführung für alle Weichhölzer.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Vorschneider
Bohrer ø:
22 - 50 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Material:
SP
Schaft ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
421SP-GR.I
Weitere Suchbegriffe: 22mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Forstnerbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.