Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Kunstbohrer HM verstellbar von 22 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Kunstbohrer HM verstellbar von 22 - 50 mm
Produktbild zu STERN Kunstbohrer HM verstellbar von 22 - 50 mm
LOGO zu STERN Kunstbohrer HM verstellbar von 22 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191317
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     421HW
EAN/GTIN:
     9003077023522
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer
kunstbohrer stern
STERN Kunstbohrer HM verstellbar von 22 - 50 mm

Ausgestattet mit einem kleinen und einem großen Messer. Es können daher alle Zwischenmaße gebohrt werden. HW-Ausführung für Harthölzer, Exotenhölzer, Plattenwerkstoffe usw.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Vorschneider
Bohrer ø:
22 - 50 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Material:
HM
Schaft ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft mit 6-kant Spannfläche
Type:
421HW-GR.I
Weitere Suchbegriffe: Bandlbohrer, Bänderbohrer, Forstnerbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.