Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L
Produktbild zu MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L
LOGO zu MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L
Technisches Datenbaltt zu MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-101191571
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     DOF-DAÖL-0500
EAN/GTIN:
     5015332200047
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
MAGMA Danish Oil aus natur Baumharz Ölen 0.5 L

Besteht aus Natur-Baumharz-Ölen mit lackösem Anteil und ergibt wunderbare Oberflächen von seidig bis hochglänzend. Durch Auftragen mehrerer Schichten wird die Oberfläche wasserresistent und eignet sich besonders für Obstschalen und Salatschüsseln.
Auf Grund seiner hervorragenden Eigenschaften und einfachen Verarbeitung ist Danish Oil auch ideal für stark beanspruchte Möbel (z.B. Gartenmöbel, Küchen-Arbeitsflächen).

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Marke:
Magma
Type:
DOF-DAÖL-0500
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.