Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
Produktbild zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
Skizze zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
Anwendungsbild zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
Anwendungsbild zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
LOGO zu ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191749
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     20339
EAN/GTIN:
     4040932203397
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser
ENT Wendeplatten Abrundfräser HW Radius 8 mm

Jeder Fräser wird mit 2 Kugellagern ausgeliefert. Durch den einfachen Kugellagerwechsel verändert sich das Profil von Abrund in Viertelstab.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
Schaft ø:
8 mm
Nutzlänge:
24 mm
Material:
HW
ø:
32 mm
Radius:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENT European Norm Tools
00120
ab € 10,40*
Sonstiges
ENT European Norm Tools
00160
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.