Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT T-Nutfräser HW M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT T-Nutfräser HW M10
Produktbild zu ENT T-Nutfräser HW M10
Skizze zu ENT T-Nutfräser HW M10
Anwendungsbild zu ENT T-Nutfräser HW M10
Anwendungsbild zu ENT T-Nutfräser HW M10
Anwendungsbild zu ENT T-Nutfräser HW M10
LOGO zu ENT T-Nutfräser HW M10
Artikel-Nr.:
     3145-101191883
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     17740
EAN/GTIN:
     4040932177407
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
ENT T-Nutfräser HW M10

Zum Fräsen von T-Nuten, die für metrische Sechskantschrauben oder für Nutensteineohne den Einsatz von Profilschienen genutzt werden können. Anschläge können somit direkt im Material verwendet und befestigt werden. Auch zum Fräsen von Aussparungen an Bilderrahmen, zum Erstellen von Schlüssellochaufhängungen oder zum Erstellen von Versenkungen für Elektrokabel sind diese Fräser optimal geeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
ø 2:
10,6 mm
Gesamtlänge:
47,5 mm
Nutzlänge:
7 mm
Schaft ø:
8 mm
ø:
17,5 mm
Material:
HW
Nutzlänge L1:
8,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.