Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Holzstiel Länge 1600 mm zu Rindenschäler Marder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Holzstiel Länge 1600 mm zu Rindenschäler Marder
Produktbild zu SONNECK Holzstiel Länge 1600 mm zu Rindenschäler Marder
LOGO zu SONNECK Holzstiel Länge 1600 mm zu Rindenschäler Marder
Artikel-Nr.:
     3145-101191916
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     652101
EAN/GTIN:
     9002766652111
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Rechenstiel
gerätestiel
SONNECK Holzstiel Länge 1600 mm zu Rindenschäler Marder

Passend zu Rindenschäler.

Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
ø:
31 mm
Type:
652101
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Baumschäler, Forstwerkzeug, Rindenschälerstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.