Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 5 x 6 m mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 5 x 6 m mit Ösen
Produktbild zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 5 x 6 m mit Ösen
LOGO zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 5 x 6 m mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-101192025
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     46539
EAN/GTIN:
     9002588465395
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 5 x 6 m mit Ösen

Schutzplane gewebeverstärkt 180 g, mit Metallösen, Ösenabstand 100 cm, aus Polyethylen. Wasserfest, Reißfestigkeit beträgt 923 kN/m². Material frei von Schwermetallen.

Achtung +/-5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.

Weitere Informationen:
Marke:
Schuller
Größe:
5 x 6 m
Farbe:
blau/grau
Ausführung:
mit Ösen
Type:
46539
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 5x6m, gewebeplane, abdeckplane 4x6mtr, Abdeckfolie, Plane
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
14
1
€ 5,90*
ab € 52,84*
€ 68,91*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 49,56*
€ 69,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46533
ab € 14,96*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,29*
Ähnlich
Schuller
46461
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.