Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Artikel
SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 250 mm ø 80 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192039
Hersteller:
Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
25250+23030
EAN/GTIN:
9002588272504
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 250 mm ø 80 mm
Vestan, 18 mm Flor, hochglanzverzinkter Bügel mit ergonomischem Profigriff.
Für Raummalerei. Reinigung mit Wasser (oder entsprechendem Lösungsmittel).
Weitere Informationen:
Außen ø:
80 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Schuller
Type:
25250+23030
Gesamtlänge:
290 mm
... >
Malerwerkzeug
>
Farbroller - Abstreifgitter - Folie
>
Farbroller komplett
Weitere Suchbegriffe:
Malerrolle
,
Malerroller
,
farbroller vestan 25 cm
,
farbrolle
,
farbrolle 250mm
,
Farbwalze
,
Heizkörperroller
,
Lackierroller
,
Lackroller
,
Malerwalze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,37*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,75*
€ 8,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,20*
€ 7,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,97*
€ 7,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,71*
€ 6,79
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,45*
€ 6,49
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,37*
€ 5,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULLER Teleskopstiel aus Stahl weiß lackiert ausziehbar von 1,2 - 2,0 m
Schuller Eh'klar
21491
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen