Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verputzhaken aus Stahl geschmiedet Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verputzhaken aus Stahl geschmiedet Länge 150 mm
Produktbild zu Verputzhaken aus Stahl geschmiedet Länge 150 mm
LOGO zu Verputzhaken aus Stahl geschmiedet Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192144
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     869008
EAN/GTIN:
     9003161624680
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Verputzhaken aus Stahl geschmiedet Länge 150 mm

Verputzhaken, gehärtet, 8 mm 4-kant Schaft.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Type:
869008
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, putzhaken, Mauerhaken, Maurerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.