| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192160 Herst.-Nr.: 42.064.02 EAN/GTIN: 9002648166972 |
| |
|
| | |
| KAUFMANN Inneneckenkelle rostfrei mit Holzgriff 110 x 75 x 75 mm
Mit Holzgriff.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | rostfrei | Größe: | 110 x 75 x 75 mm | Marke: | Kaufmann | Type: | 42.064.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspachtel, Inneneck, Inneneck-Spachtel, Inneneckkelle, Kelle, Spachtel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 9,38* | | | | | | 8 Tage | | | 7 | | € 6,95* | ab € 7,19* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|