Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 50 m
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 50 m
LOGO zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192206
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     61.288.02
EAN/GTIN:
     9002648002898
Suchbegriffe:
Lotschnur
Senklotschnur
lotschnur
KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 50 m

Auf Spulen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyethylen
Länge:
50 m
ø:
1,7 mm
Farbe:
grün
Marke:
Kaufmann
Type:
61.288.02
Weitere Suchbegriffe: Bauschnur, Maurerschnur, Senkblei, Trassierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.