Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 100 m
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 100 m
LOGO zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192207
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     61.290.02
EAN/GTIN:
     9002648002911
Suchbegriffe:
Lotschnur
Senklotschnur
kaufmann senklotschnur
lotschnur
KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 100 m

Auf Spulen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyethylen
Länge:
100 m
ø:
1,7 mm
Farbe:
grün
Marke:
Kaufmann
Type:
61.290.02
Weitere Suchbegriffe: Bauschnur, Maurerschnur, Senkblei, Trassierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.