Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Maurerschnur Roll-Line gelb auf Kurbel ø 2 mm Länge 75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Maurerschnur Roll-Line gelb auf Kurbel ø 2 mm Länge 75 m
Produktbild zu KAUFMANN Maurerschnur Roll-Line gelb auf Kurbel ø 2 mm Länge 75 m
LOGO zu KAUFMANN Maurerschnur Roll-Line gelb auf Kurbel ø 2 mm Länge 75 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192208
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     40.148.02
EAN/GTIN:
     9002648169614
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 2mm
KAUFMANN Maurerschnur Roll-Line gelb auf Kurbel ø 2 mm Länge 75 m

Die robuste Kunststoffspule wird einfach in den Boden gesteckt. Mit Kurbelgriff.
Universell einsetzbar für Haus und Garten, Zimmerer, Pflasterer, Maurer, Platten- und Fliesenleger.

Weitere Informationen:
Länge:
75 m
ø:
2 mm
Farbe:
gelb
Marke:
Kaufmann
Type:
40.148.02
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Bauschnur, Lotschnur, Senkblei, Trassierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.