Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Trassierschnur orange fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Trassierschnur orange fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
Produktbild zu KAUFMANN Trassierschnur orange fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
LOGO zu KAUFMANN Trassierschnur orange fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192215
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     61.301.03
EAN/GTIN:
     9002648180367
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
KAUFMANN Trassierschnur orange fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m

Leicht dehnbar, optimal zum Spannen auf größere Entfernungen.

Weitere Informationen:
Type:
61.301.03
ø:
2 mm
Marke:
Kaufmann
Farbe:
orange fluoreszierend
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Bauschnur, Lotschnur, Senkblei, Trassierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.