Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaagen
>
Artikel
SOLA Alu-Waaglatte SL 1 1,5 m mit 1 Libelle ohne Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192237
Hersteller:
SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
02012401
EAN/GTIN:
9002719001423
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage
SOLA Alu-Waaglatte SL 1 1,5 m mit 1 Libelle ohne Griff
Mit 1 Waagrechtlibelle aus Block-Acrylglas. Extra starkes Alu-Profil mit Mittelsteg,
Dimension 100 x 18 mm,
Endkappen aus Kunststoff.
Messtoleranz: in Standardposition 0,75 mm/m (0,043º).
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Libelle, ohne Griff
Länge:
1,5 m
Gewicht:
870 g/lfm
Marke:
Sola
Type:
SL 1
... >
Wasserwaage - Waaglatte
>
Waaglatte
>
Alu-Waaglatte SL 1
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaagen
,
sola alu wasserwaage
,
abrichtlatte
,
abziehlatte sola
,
Alulatte
,
Kardätsche
,
Putzlatte
,
Richtlatte
,
Waaglatte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,85*
€ 44,89*
Lager 3145
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,76*
€ 55,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setzlatte mit Libelle SLN 1, 1000 mm
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,09*
Ähnlich
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1500 mm
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,10*
Ähnlich
Setzlatte mit Libellen SL 2, 1000 mm
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,73*
Ähnlich
SOLA Alu-Waaglatte SL 1 1 m mit 1 Libelle ohne Griff
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen