Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Trassierschnur gelb fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Trassierschnur gelb fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
Produktbild zu KAUFMANN Trassierschnur gelb fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
LOGO zu KAUFMANN Trassierschnur gelb fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192246
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     61.301.04
EAN/GTIN:
     9002648188721
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
KAUFMANN Trassierschnur gelb fluoreszierend, leicht dehnbar, ø 2mm Länge 100 m

Leicht dehnbar, optimal zum Spannen auf größere Entfernungen.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb fluoreszierend
Marke:
Kaufmann
ø:
2 mm
Länge:
100 m
Type:
61.301.04
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Lotschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.