Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Fräserkassette HW 4-teilig in Kunststoffbox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 4-teilig in Kunststoffbox
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 4-teilig in Kunststoffbox
LOGO zu ENT Fräserkassette HW 4-teilig in Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     3145-101192363
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     09045
EAN/GTIN:
     4040932090454
Suchbegriffe:
Fräserkassette
Fräsersortiment
ENT Fräserkassette HW 4-teilig in Kunststoffbox

Zum Fräsen von T-Nuten für Sechskantschrauben mit metrischem Gewinde oder für Nutensteine. Anschläge können somit direkt im Material verwendet und ohne den Einsatz von Profilschienen befestigt werden. Auch zum Fräsen von Aussparungen an Bilderrahmen, zum Erstellen von Schlüssellochaufhängungen oder zum Erstellen von Versenkungen für Elektrokabel sind diese Sets optimal geeignet.

Lieferung inkl. je 1 St. T-Nutfräser M5, M6, M8 und M10.

Weitere Informationen:
Material:
HW
Schaft ø:
8 mm
Satzgröße:
4-tlg.
Marke:
ENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,64*
€ 118,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,76*
€ 117,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,26*
€ 113,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,59*
€ 111,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,23*
€ 93,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.