Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
LOGO zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
Artikel-Nr.:
     3145-101192365
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     09001
EAN/GTIN:
     4040932090010
Suchbegriffe:
Fräserkassette
Fräsersortiment
ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette

Das optimale Set für die professionelle Kantenbearbeitung mit zwei Funktionen. Mit den bereits auf den Fräsern vormontierten Kugellagern lassen sich saubere Abrundungen erstellen. Zum Erstellen von Viertelstabprofilen werden die sechs zusätzlich im Set enthaltenen Kugellager montiert. Alle Fräser sind mit einem Achswinkel gefertigt und garantieren eine sehr saubere und glatte Oberfläche des Werkstücks.
Hochwertige Kugellager sorgen für beste Führung entlang des Werkstücks.

Lieferung inkl. je 1 St. Abrundfräser R2, R3, R4, R6, R8 und R10.

Weitere Informationen:
Schaft ø:
8 mm
Material:
HW
Marke:
ENT
Satzgröße:
6-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,95*
€ 130,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,74*
€ 129,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,84*
€ 124,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,40*
€ 121,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,74*
€ 103,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.