Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
LOGO zu ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette
Artikel-Nr.:
     3145-101192367
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     09007
EAN/GTIN:
     4040932090072
Suchbegriffe:
Fräserkassette
Fräsersortiment
ENT Fräserkassette HW 6-teilig in Holzkassette

Zur Oberflächenverzierung, zum Langlochfräsen oder zum einfachen Erstellen von praktischen Nuten. Durch die Hartmetall-Bohrschneide eignen sich die Fräser zum Einbohren in Weich- und Hartholz.

Lieferung inkl. je 1 St. Nutfräser 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm und 20mm.

Weitere Informationen:
Material:
HW
Satzgröße:
6-tlg.
Schaft ø:
8 mm
Marke:
ENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,46*
€ 111,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,49*
€ 110,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,55*
€ 105,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,59*
€ 103,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,91*
€ 86,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.