Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Fräserkassette HW 22-teilig in Kunststoffbox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 22-teilig in Kunststoffbox
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 22-teilig in Kunststoffbox
LOGO zu ENT Fräserkassette HW 22-teilig in Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     3145-101192393
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     09022
EAN/GTIN:
     4040932090225
Suchbegriffe:
Fräserkassette
Fräsersortiment
ENT Fräserkassette HW 22-teilig in Kunststoffbox

Lieferung inkl. je 1 St. Nutfräser Ø 6, 8, 10, 12, 16 und 20 mm,
1 St. Viertelstabfräser 21 x 12 mm/R5,
1 St. Bündigfräser mit Kugellager 12,7 x 25,4 mm,
je 1 St. Abrundfräser mit Kugellager 22,7 x 9,5 mm/R5, 28,6 x 12,7 mm/R8,
je 1 St. Hohlkehlfräser 8 x 8 mm/R4, 12 x 9,5 mm/R6,
je 1 St. Hohlkehlfräser mit Kugellager 19,5 x 9,5 mm/R5, 25,5 x 12,7 mm/R8,
1 St. Gratfräser 14,3 x 12,7 mm/14°,
je 1 St. V-Nutfräser 12,7 x 15,9 mm/60°, 12,7 x 12,7 mm/90°,
1 St. Römischer Profilfräser 27 x 11,9 mm/R4,
je 1 St. Fasefräser mit Kugellager 19,9 x 9,5 mm/22°, 28,6 x 9 mm/45°,
1 St. Falzfräser mit Kugellager 31,8 x 12,7 mm,
1 St. Halbstabfräser mit Kugellager 22,2 x 14,3 mm/R3,2.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
Schaft ø:
8 mm
Material:
HW
Satzgröße:
22-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,03*
€ 217,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 180,93*
€ 215,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,46*
€ 208,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,71*
€ 201,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 146,17*
€ 173,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.