Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Produktbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Produktbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Produktbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Produktbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Anwendungsbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Anwendungsbild zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
LOGO zu SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Artikel-Nr.:
     3145-101192409
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730372021
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge

Mit Abbrechklinge, ergonomischer und schlanker Zweikomponentengriff,
Stahlklingenführung, Automatik-Klingenarretierung, inklusive Ersatzabbrechklingen im Griff.

Lieferung inkl. 3 Klingen.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
175 mm
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Stainleymesser, Stanley, Stenli, Stenlimesser, Werkzeuge, werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KDS
LB-10B EVO
ab € 4,71*
Sonstiges
KDS
LB-10 EVO
ab € 4,44*
Sonstiges
KDS
LC-405YE
ab € 3,99*
Sonstiges
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 31,16*
Sonstiges
SOLIDO
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.