Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern CNK 50 - 8 mm zu DUO FAST (5 Tausend)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192422
Hersteller:
DUO FAST
Herst.-Nr.:
392861
EAN/GTIN:
8427153928616
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Heftklammern CNK 50 - 8 mm zu DUO FAST (5 Tausend)
Für Handtacker DUO FAST Type CS 5000.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 ST
Länge:
8 mm
Type:
508 CNK
Rückenbreite:
12,4 mm
Material:
Stahldraht
Drahtmaß:
1,3 x 0,5 mm
Verpackung:
Karton
... >
Hand- und Hammertacker
>
Klammern
>
Heftklammern CNK zu DUO FAST
Weitere Suchbegriffe:
Klammer
,
Klammerl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handtacker DUO FAST CS 5000 für Klammern Type CNK 6 - 14 mm
ITW
309005
€ 158,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.