Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Produktbild zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Skizze zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Anwendungsbild zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Anwendungsbild zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Anwendungsbild zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
LOGO zu ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben
Artikel-Nr.:
     3145-101192509
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     11650
EAN/GTIN:
     4040932116505
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser
ENT Bündigfräser HW 12 x 19 mm mit Kugellager oben

Mit zwei Schneiden und auswechselbarem Kugellager. Zum Bündigfräsen von Kanten, zum Entfernen von überstehenden Furnieren und zum Einsatz mit Schablonen geeignet. Durch den innovativen Schaft mit Schraubgewinde kann das Kugellager mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
ø:
12 mm
Ausführung:
Kugellager oben
Gesamtlänge:
62 mm
Nutzlänge:
19 mm
Material:
HW
Schaft ø:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENT European Norm Tools
00123
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.