Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Forstnerbohrer SP Wave Cutter Schaft ø 10 mm / Bohrer ø 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Forstnerbohrer SP Wave Cutter Schaft ø 10 mm / Bohrer ø 51 mm
Produktbild zu FISCH Forstnerbohrer SP Wave Cutter Schaft ø 10 mm / Bohrer ø 51 mm
LOGO zu FISCH Forstnerbohrer SP Wave Cutter Schaft ø 10 mm / Bohrer ø 51 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192657
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031705100
EAN/GTIN:
     9002696298083
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
FISCH Forstnerbohrer SP Wave Cutter Schaft ø 10 mm / Bohrer ø 51 mm

Mit Zentrierspitze, Pheripherieschneide mit Wellenschliff, 2 Schneiden und abgesetztem Schaft. Mit Flächen, zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weichholz und Harthölzer. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien.
Für besonders schöne Holzarbeiten (fine wood working).

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
51 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Material:
SP
Schaft ø:
10 mm
Nutlänge:
60 mm
Marke:
Fisch
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Weitere Suchbegriffe: 51mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Kunstbohrer, Scharnierbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer, Wave Cutter, Wavecutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.