| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192691 Herst.-Nr.: 03170006K01 EAN/GTIN: 9002696288299 |
| |
|
| | |
| FISCH Forstnerbohrersatz Wave Cutter SP Bohrer ø 35 - 68 mm 5 teilig
Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weichholz und Harthölzer. Weiters in melaminbeschichteten Platten, beschichteten Platten und Sperrholzplatten. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien. Für besonders schöne Holzarbeiten (fine wood working). Lieferung in Holzkassette.
Weitere Informationen: | | Satzgröße: | 5-tlg. | Größen ø: | 35 / 40 / 50 / 60 / 68 + Verlängerung und Sechskantschlüssel mm | Material: | SP | Marke: | Fisch | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | 03170006K01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrerset, Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, forstnerbohrer verlängerung, Bandlbohrer-Kassette, Bandlbohrer-Satz, Bandlbohrerkassette, Bandlbohrersatz, Bänderbohrer-Kassette, Bänderbohrer-Satz, Bänderbohrerkassette, Bänderbohrersatz, Forstnerbohrer-Kassette, Forstnerbohrerkassette, Topfboherkassette, Topfbohrer-Kassette, Topfbohrer-Satz, Topfbohrersatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,74* | € 203,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,85* | € 216,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,68* | € 232,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,21* | € 233,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,37* | € 236,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|