| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-101192702 Herst.-Nr.: 0-47-480 EAN/GTIN: 3253560474805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STANLEY Lotschnur Automat Fatmax XL Aluminiumgehäuse Schnurlänge 30 m
Hochwertiges Aluminiumgehäuse und versenkbarer Kurbelgriff aus Stahl. Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge. Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel. 5 zu 1 Übersetzung - bis zu 5x schnelleres Aufwickeln. Polyester/Nylon-Schnur und Edelstahlhaken.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Type: | Fatmax XL 0-47-480 | Ausführung: | Schnurlänge 30 m | Marke: | Stanley |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, stanley schlagschnurgerät 30m, schlagschnur 30m, stanley schlagschnur, Farbkreide, Farbschnur, Maurerschnur, Redschnur, Reedfarbe, Reedschnur, Reetfarbe, Reetschnur, Schlagschnurfarbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,32* | € 19,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 15,61* | € 19,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,44* | € 20,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 15,89* | € 20,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,26* | € 33,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|