Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 28 mm
Produktbild zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 28 mm
LOGO zu MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 28 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192873
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     022405
EAN/GTIN:
     9001629022405
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
besenstielhalter
MASTA Metallstielhalter flach für Besenstiele bis Durchmesser 28 mm

Flache Ausführung, zum Aufschrauben für Stielmontage. Für besseren Halt des Stieles.

Weitere Informationen:
Type:
022405
Marke:
Masta
Ausführung:
flach, für Stiele bis ø 28 mm
Produktart:
Metallstielhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.